Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4613068 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4613068 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-4613068 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-4613068 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-4613068 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2306534-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4613068
EAN/GTIN:
     4064161157412
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
28/26
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,14*
Lager 102
661
1
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,15*
9 Tage
664
8
€ 6,99*
ab € 3,51*
€ 5,37*
10
€ 6,95*
ab € 4,69*
€ 6,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.