Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metabo 602321870 Akku-Bohrschrauber 18 V 2 Ah Li-Ion


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305920-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602321870
EAN/GTIN:
     4007430327406
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kompakter Bohrschrauber für universelle Einsatzbereiche
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden.

Technische Daten:


Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2 Ah
1c. Marke:
Metabo
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Bohr-Durchmesser (max.):
20 mm
Drehmoment (max.) (Details):
50 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
1800 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: metabo akku-bohrschrauber 18 v 2.0 ah li, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, 4007430327406, Metabo, 602321870, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
pro Satz
€ 4,95*
ab € 149,35*
€ 166,26*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 149,35*
€ 166,26*
pro Satz
Frei Haus
ab € 153,38*
€ 171,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 154,17*
€ 171,80*
Lager 102
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 155,80*
€ 173,64*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 173,64*
€ 206,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 170,39*
€ 202,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 166,72*
€ 198,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 155,80*
€ 185,40
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,48*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 7,71*
Sonstiges
Metabo
626702000
ab € 14,83*
Sonstiges
Metabo
627154000
ab € 20,83*
Sonstiges
Metabo
627151000
ab € 5,97*
Sonstiges
Metabo
626706000
ab € 4,54*
Sonstiges
Basetech
814489
ab € 18,40*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 10,22*
Sonstiges
Toolcraft
1614135
ab € 4,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.