Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2305417-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C92493
EAN/GTIN:
     4003635924938
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
220 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Vision
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 30,64*
Lager 102
53
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 30,94*
8 Tage
57
€ 6,99*
ab € 40,00*
€ 52,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,21*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.