Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Silber, Weiß
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Silber, Weiß
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Silber, Weiß
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Silber, Weiß
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Silber, Weiß
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Silber, Weiß
OEHLBACH Black Magic MKII HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2305414-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C92490
EAN/GTIN:
     4003635924907
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Vision
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 26,15*
Lager 102
4
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 28,19*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 36,77*
€ 49,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,56*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.