Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 0.60 m Schwarz 255650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304934-BP
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     255650
EAN/GTIN:
     4040895004888
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
RealPower USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 0.60 m Schwarz 255650

USB auf USB-C® Sync- und Ladekabel

60 cm Kabellänge
Sync- und Ladekabel

Das praktische RealPower USB-C® cable ermöglicht, dank seiner Länge von 60 cm, einen flexiblen und unkomplizierten Anschluss von Smartphone, Tablet
und anderen mobilen Geräten. So ist das schwarze USB auf USB-C® Sync-und Ladekabel ein Allrounder bei der Stromversorgung oder Datenübertragung.

Ausstattung:
Das praktische RealPower USB Type-C cable ermöglicht, dank seiner Länge von 60 cm, einen flexiblen und unkomplizierten Anschluss von Smartphone, Tablet
und anderen mobilen Geräten. So ist das schwarze USB auf USB Type-C Sync-und Ladekabel ein Allrounder bei der Stromversorgung oder Datenübertragung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.60 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04040895004888, RealPower, 255650, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,10*
€ 3,94*
10
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 3,96*
Lager 102
87
1
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,36*
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.