Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec ChargeAIR All induktive Ladestation mit Schnellladefunktion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304904-BP
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     326444
EAN/GTIN:
     4040895008039
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Terratec ChargeAIR All induktive Ladestation mit Schnellladefunktion Schwarz

TERRATEC ChargeAIR All

Lädt Smartphones, AppleWatch® und Apple AirPods® kabellos
Zwei Ladebereiche für Smartphones und Apple AirPods® mit 5 bzw. 10 Watt
Ein Ladebereich für die Apple Watch mit 3,25 Watt
Inkl. Schnellladeadapter
8 mm Ladedistanz – lädt auch Smartphones mit Hülle

Induktive Laderampe: der ChargerAIR All versorgt Smartphones, die Apple Watch und AirPods kabellos mit neuer Energie. Sein reduziertes Design macht den Energieriegel zum perfekten Accessoire auf dem Nachttisch oder im Flur. Während die AirPods und Smartphones – auch in der Hülle – links und rechts auf dem Charger geladen werden, findet die Apple Watch in der Mitte Platz zum Nachtanken. Dank 5 bzw. 10 Watt Power bei den Smartphones und 3,25 Watt für die Smartwatch, sind alle Geräte in kürzester Zeit wieder aufgeladen.

Technische Daten:
Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Ja · Passend für Handy-Modell: Smartphony Apple AppleWatch |Apple AirPods · Qi Zertifizierungs-ID: 10340 · Weitere technische Daten: Eingang: 9V/2,5A|Ausgang: 9V/1,2A(10 Watt max.); 5V/0,65A(3,25 Watt max.); 5V/1A(5 Watt max.)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Passend für Handy-Modell:
Smartphony Apple AppleWatch |Apple AirPods
Qi Zertifizierungs-ID:
10340
Produkt-Art:
induktive Ladestation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,28*
€ 41,74*
€ 6,78*
ab € 31,33*
€ 41,75*
€ 6,95*
ab € 33,40*
€ 44,30*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 41,17*
€ 54,85*
14 Tage
76
€ 6,29*
ab € 43,51*
€ 57,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.