Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower USB A/Micro-USB B 0.75m USB Kabel USB 2.0 0,75 m Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower USB A/Micro-USB B 0.75m USB Kabel USB 2.0 0,75 m Schwarz, Grün
RealPower USB A/Micro-USB B 0.75m USB Kabel USB 2.0 0,75 m Schwarz, Grün
RealPower USB A/Micro-USB B 0.75m USB Kabel USB 2.0 0,75 m Schwarz, Grün
RealPower USB A/Micro-USB B 0.75m USB Kabel USB 2.0 0,75 m Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     102-2304888-MU
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     187656
EAN/GTIN:
     4040895876560
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel
Das RealPower micro USB LED floating cable sieht, dank der ins Kabel integrierten LEDs, nicht nur cool aus, es gibt durch die Geschwindigkeit der Leuchtwellen auch Aufschluss über den aktuellen Ladestatus. Je niedriger der Akkustand, desto schneller fließen die LED-Wellen im Kabel. Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchten die LEDs durchgehend. So kann sich der Nutzer mit einem Blick über den Ladestatus informieren.

Selbstverständlich kann das stylische RealPower micro USB LED floating cable auch für den reinen Datentransfer genutzt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.75 m
Gewicht
29 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
46 g
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 6,32*
€ 8,90*
1
€ 6,78*
ab € 6,33*
€ 8,91*
1
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,24*
Lager 102
3
1
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 10,26*
14 Tage
80
1
€ 6,29*
ab € 7,83*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.