Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 0.75 m Grün mit LED 187656


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304888-BP
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     187656
EAN/GTIN:
     4040895876560
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
RealPower USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 0.75 m Grün mit LED 187656

LED Lade- und Datenkabel mit micro USB Anschluss

74,5 cm Kabellänge
LED-Geschwindigkeit zeigt den aktuellen Ladestatus an
LEDs leuchten durchgehen, sobald das Gerät komplett aufgeladen ist

LED Lade- und Datenkabel mit micro USB Anschluss

Das RealPower micro USB LED floating cable sieht, dank der ins Kabel integrierten LEDs, nicht nur cool aus, es gibt durch die Geschwindigkeit der Leuchtwellen auch
Aufschluss über den aktuellen Ladestatus. Je niedriger der Akkustand, desto schneller fließen die LED-Wellen im Kabel. Ist der Akku vollständig aufgeladen,
leuchten die LEDs durchgehend. So kann sich der Nutzer mit einem Blick über den Ladestatus informieren.

Selbstverständlich kann das stylische RealPower micro USB LED floating cable auch für den reinen Datentransfer genutzt werden.

Ausstattung:
Lade- und Datenkabel für micro USB Geräte
LED Geschwindigkeit zeigt den aktuellen Ladestatus an
LEDs leuchten durchgehend, sobald das Gerät komplett aufgeladen ist
74,5 cm Kabellänge.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Grün · Kabel-Besonderheiten: mit LED · Kabellänge: 0.75 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.75 m
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Micro-USB
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Micro-USB-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
mit LED
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04040895876560, RealPower, 187656, LED floating, usb host kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 6,95*
ab € 7,83*
€ 10,62*
1
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 11,33*
1
€ 6,78*
ab € 7,85*
€ 11,36*
5 Tage
362
1
€ 1,00*
ab € 10,08*
€ 14,33*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.