Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2304840-BP Herst.-Nr.: 251739 EAN/GTIN: 4040895004857 |
| |
|
|  |  |
 | Terratec USB-C® Dockingstation CONNECT C6 Passend für Marke: Universal
TERRATEC CONNECT C6 Aluminium USB-C® Adapter mit USB-C® PD, HDM, 3,5 mm Klinke für Mikrofon und Kopfhörer, 3x USB 3.0, Card Reader und RJ45 Netzwerkanschluss
Zum Anschluss an einen USB-C® Port USB-C® PD Port mit ,,pass through“ (bis zu 100W) zur Stromversorgung 3,5 mm Klinken Mikrofon- und Kopfhdéreranschluss HDMIPort: 4K@30Hz / 1080P@60Hz 3 x USB 3.0 Ports: 5 Gbps, abwärtskompatibel, BC 1.2 Schnellladetechnologie
Der TERRATEC CONNECT C6 ist das Schweizer Taschenmesser in Sachen Anschlussvielfalt. Um immer schlankere Formfaktoren zu ermöglichen, verfügen MacBook®, MacBook Pro®, Chromebook und viele Windows-Notebooks häufig über nur wenige Ports und Steckplätze. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Gebrauch kann das zu unschönen Engpässen führen. Für alle Eventualitäten ist der Nutzer mit dem TERRATEC CONNECT C6 gerüstet - er benötigt lediglich einen USB-Type-C-Slot, um drei USB-3.0-Ports mit Schnellladefunktion, einen 3,5 mm Klinkenanschluss, einen USB-Type-C Port mit Power Delivery zum Laden, einen HDMI-Konnektor, einen Kartenleser fur alle gängigen Formate und einen Ethernet-Steckplatz, nachzurüsten.
Ausstattung: Der TERRATEC CONNECT C6 ist das Schweizer Taschenmesser in Sachen Anschlussvielfalt. Um immer schlankere Formfaktoren zu ermöglichen, verfügen MacBook®, MacBook Pro®, Chromebook und viele Windows-Notebooks häufig über nur wenige Ports und Steckplätze. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Gebrauch kann das zu unschönen Engpässen führen. Für alle Eventualitäten ist der Nutzer mit dem TERRATEC CONNECT C6 gerüstet - er benötigt lediglich einen USB-Type-C-Slot, um drei USB-3.0-Ports mit Schnellladefunktion, einen 3,5 mm Klinkenanschluss, einen USB-Type-C Port mit Power Delivery zum Laden, einen HDMI-Konnektor, einen Kartenleser fur alle gängigen Formate und einen Ethernet-Steckplatz, nachzurüsten.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,USB-C® Buchse (Power Delivery),Klinkenbuchse 3.5 mm,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Herstellerfarbe: Grau · Passend für (Geräte): Notebook · Passend für Marke: Universal
Lieferumfang: USB-C® Kabel.
Systemvoraussetzungen: Mac OS X,Windows10,Google Chromebook.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | USB-C® Buchse (Power Delivery) | Klinkenbuchse 3.5 mm | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Passend für Marke Dockingstations: | Universal | Passend für (Geräte): | Notebook | Anschluss-Typ: | USB-C® | Klinke | HDMI | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | SD | microSD | Produkt-Art: | USB-C® Dockingstation |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, docking station, 04040895004857, Terratec, 251739, CONNECT C6, Multiport |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 78,33* | € 99,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,95* | € 110,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 87,56* | € 110,86* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 100,98* | € 127,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,82* | € 131,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|