Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 255649 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower 255649 Lightning-Kabel 1 m Weiß
RealPower 255649 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2304826-MU
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     255649
EAN/GTIN:
     4040895004895
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Das praktische RealPower Lightning cable ermöglicht, dank seiner Länge von
100 cm, einen flexiblen und unkomplizierten Anschluss von iPhone, iPad und
Co. So ist das weiße USB auf Lightning Sync- und Ladekabel ein Allrounder
bei der Stromversorgung oder Datenübertragung. Zudem ist es MFI zertifiziert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
MFI, CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
30 g
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel, ladekabel, USB-C kabel, datenkabel, schnellladekabel, verbindungskabel, apple ladekabel, smartphone kabel, USB kabel, ladekabel apple, kabeladapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
1
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 9,91*
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 11,34*
1
€ 6,78*
ab € 7,85*
€ 11,35*
1
€ 6,95*
ab € 7,87*
€ 11,38*
13 Tage
80
1
€ 6,29*
ab € 11,03*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.