Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2304826-BP Herst.-Nr.: 255649 EAN/GTIN: 4040895004895 |
| |
|
|  |  |
 | RealPower USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß 255649
USB auf Lighting Sync- und Ladekabel
100 cm Kabellänge Sync- und Ladekabel MFI zertifiziert
Das praktische RealPower Lightning cable ermöglicht, dank seiner Länge von 100 cm, einen flexiblen und unkomplizierten Anschluss von iPhone, iPad und Co. So ist das weiße USB auf Lightning Sync- und Ladekabel ein Allrounder bei der Stromversorgung oder Datenübertragung. Zudem ist es MFI zertifiziert.
Ausstattung: Sync- und Ladekabel 100 cm Kabellänge Farbe: Weiß MFI zertifiziert
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Apple Lightning-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf Apple Lightning | Spezifikation: | USB 2.0 | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,92* | € 9,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,63* | € 10,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,91* | € 10,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,15* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 13,18* | € 18,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|