Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Not-Aus-Schalter 3 A 1 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304759-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9219036
EAN/GTIN:
     4064161149844
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
TRU COMPONENTS Not-Aus-Schalter 3 A 1 Öffner IP65 1 St.

NOT-AUS-Schalter rastend 19 mm Aluminium

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: NOT-AUS · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Kontaktmaterial: Aluminiumlegierung · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 32 mm
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Schutzart:
IP65
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
NOT-AUS
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9219036
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Kontaktmaterial:
Aluminiumlegierung
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not halt, 04064161149844, TRU COMPONENTS, TC-9219036, Not-Aus, Notaus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 15,64*
Lager 102
315
1
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,92*
8 Tage
315
2
€ 6,99*
ab € 20,49*
€ 28,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.