Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Meldeleuchte RGB 12 V, 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304755-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9219020
EAN/GTIN:
     4064161149806
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
TRU COMPONENTS Meldeleuchte RGB 12 V,24 V 1 St.

RGB-Einbauleuchte rund 8 mm IP67 12-24 V

Ausführung der Linse: rund
Farbe Der Linse: RGB
Gemeinsame Kathode

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Draht · Ausführung (allgemein): Gewölbter Kopf · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Frontplattenmaße (max.): 8 mm · Herstellerfarbe: RGB · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 8 mm
Herstellerfarbe:
RGB
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9219020
Ausführung (allgemein):
Gewölbter Kopf
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Frontplattenmaße (max.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, 04064161149806, TRU COMPONENTS, TC-9219020
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 9,23*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,89*
8 Tage
50
3
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.