Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquapix W3048-Y Edge Yellow Digitalkamera 48 Megapixel Gelb Unterwasserkamera, Frontdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304646-BP
Hersteller:
     Aquapix
Herst.-Nr.:
     10076
EAN/GTIN:
     4260041686106
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera aquapix
Aquapix W3048-Y Edge Yellow Digitalkamera 48 Megapixel Gelb Unterwasserkamera,Frontdisplay

Aquapix W3048-Y "Edge" Yellow Unterwasserkamera

2 Displays
7.6cm Hauptbildschirm
5cm Frontbildschirm für Selfies
Wasserfest bis zu 3m
13MP Sensor
48MP max. Bildauflösung
Videos bis 4K
16x Digital-Zoom

Die W3048 Sie ist nicht nur wasserdicht, sondern auch extrem staub- und stoßfest. Sie ist der ideale Begleiter beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen und im Schwimmbad. Und das alles ohne Extra-Gehäuse, denn die W3048 hält dank geschützt verbauter Technik noch in drei Metern Wassertiefe komplett dicht.
Mit der W3048 Edge fallen Sie auf: Schickes Design, ein 7,6cm großer Screen und ein zweites 5cm Display auf der Frontseite. Dank dieser Dual-Display-Funktion können Sie jederzeit wunderbare Selbstporträts erstellen, denn über das Front-Display behalten Sie den Überblick und sorgen Sie für den perfekten Bildausschnitt.
Unter Wasser ist die W3048 in ihrem Element und einfach brillant: Der hochwertige 13MP Sensor sorgt für satte Farben und mit dem 4fachen Digitalzoom und der klaren Bildauflösung bis zu 48MP hält die Kamera Ihre Unterwasser-Urlaubserinnerungen in knackig scharfer Qualität fest. Besser kann Ihr Urlaub nicht beginnen.

Ausstattung:
Unterwasserkamera mit zwei Displays
7.6cm (3.0") Hauptbildschirm (16:9)
5cm (2.0") Frontbildschirm für Selfies (4:3)
Wasserfest bis zu 3m
Sensor 13MP CMOS Sensor
Foto-Auflösung 48MP*, 30MP*, 24MP*, 20MP*, 16MP*, 12MP, 8MP, 7MHD, 5MP, 3MP, 2MHD (*interpoliert)
Video-Auflösung 4K 3840x2160 (10fps)* 2.7K 2688x1520 (25fps)* FHD 1920x1080 HD 1280x720p
Objektiv F/2.2 f=2.0mm
Fokus-Bereich 1.5m ~ unendlich
Belichtung -3.0EV - +3.0EV
Digitaler Zoom 6x
Anti-Schüttel-Funktion
Gesichtserkennung
Blitzlicht Aus, An, Auto
ISO Auto / 100 / 200 / 400
Dateiformate JPEG, AVI
Automatisches Ausschalten 1 / 3 / 5 Min.
Selbstauslöser 2 / 5 / 10 s
Weißabgleich Auto / Tageslicht / Bewölkt / Fluoreszierend / Wolfram
Schnittstelle Micro USB
Kompatibel mit microSD-Karten bis max. 128 GB (nicht im Lieferumfang)
Stromversorgung 500mAh Lithium-Akku (austauschbar)

Technische Daten:
Anschluss (Details): USB 2.0 Micro · Auflösung Pixel: 48 Megapixel · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel,2688 x 1520 Pixel,1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: 2,2 · Dig. Zoom: 16 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Gewicht: 138 g · Herstellerfarbe: Gelb · Kamera-Besonderheiten: Unterwasserkamera,Frontdisplay · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Serie (Digitalkameras): Aquapix · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC

Lieferumfang:
Inkl. USB-Kabel,Handschlaufe,Schutztasche,Lithium-Ionen Akku

Systemvoraussetzungen:
Kompatibel mit microSD-Karten bis max. 128 GB (nicht im Lieferumfang)

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
2|ツ|2
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 68 x 32 mm
Pixelklasse:
> 40 Megapixel
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Marke:
Aquapix
Kamera-Besonderheiten:
Unterwasserkamera | Frontdisplay
Farbe:
gelb
Serie (Digitalkameras):
Aquapix
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Anschluss (Details):
USB 2.0 Micro
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel | 2688 x 1520 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
48 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
2|ツ|5 - 4 cm cm
Gewicht:
138 g
Dig. Zoom:
16 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera gelb, Aquapix, 10076, W3048-Y Edge Yellow, Fotoapparat, Digicam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 69,70*
€ 90,19*
€ 5,00*
ab € 71,41*
€ 92,43*
€ 3,50*
ab € 74,23*
€ 95,63*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 114,68*
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 114,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.