Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix W3048 EDGE Kompaktkamera 13 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2304645-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10075
EAN/GTIN:
     04260041686090
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Zwei Displays // Wasserfest bis 3m // Bis zu 48MP Auflösung // 16x Digital-Zoom // 13MP Sensor // Video bis 4K Selfies under water - mit der Aquapix W3048 EDGE Unterwasserkamera mit Dual-Display Die W3048 EDGE ist nicht nur wasserdicht, sondern auch extrem staub- und stoßfest. Sie ist der ideale Begleiter beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen und im Schwimmbad. Und das alles ohne Extra-Gehäuse, denn die W3048 hält dank geschützt verbauter Technik noch in drei Metern Wassertiefe komplett dicht. Mit dieser Unterwasserkamera fallen Sie auf: Schickes Design, ein 7,6cm (3.0") großer Haupt-Bildschirm und ein zweiter 5cm (2.0") Bildschirm auf der Frontseite. Dank dieser Dual-Display-Funktion können Sie jederzeit wunderbare Selbstporträts erstellen, denn über das Front-Display behalten Sie den Überblick und sorgen für den perfekten Bildausschnitt. Unter Wasser ist die Aquapix W3048 EDGE in ihrem Element: Der hochwertige 13MP Sensor sorgt für satte Farben und mit dem 16fachen Digitalzoom und der klaren Bildauflösung bis zu 48MP hält die Kamera Ihre Unterwasser-Urlaubserinnerungen in knackig scharfer Qualität fest. Auch Videos in einer Auflösung von bis zu 4K kann die Kamera erstellen. Besser kann Ihr Urlaub nicht beginnen.
Weitere Informationen:
Objektiv
Digitaler Zoom
16 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Kamera
Weißabgleich
Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Tungsten
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Design
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
3 m
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3480 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520,3840 x 2160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
138 g
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.6 cm
Zweites Display
Ja
Zweites Display Diagonale
2 Zoll
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
400
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
13 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
3840 x 2160 Pixel
Foto Auflösung(en)
48MP*, 30MP*, 24MP*, 20MP*, 16MP*, 12MP, 8MP, 7MHD, 5MP, 3MP, 2MHD (*by interpolation)
Unterstützte Bildformate
JPEG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,42*
€ 87,88*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 70,68*
€ 90,33*
€ 5,95*
ab € 76,55*
€ 96,81*
8 Tage
8
€ 6,29*
ab € 79,19*
€ 100,88*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 113,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.