Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix W2024"Splash" Digitalkamera 16 Megapixel Blau Unterwasserkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2304644-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10065
EAN/GTIN:
     04260041686175
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Action Cam
Easypix W2024"Splash" Digitalkamera 16 Megapixel Blau Unterwasserkamera

3 Meter wasserdicht
5MP Sensor
16MP max. Auflösung
8x Digital-Zoom
6,1cm (2.4") Display
HD Video mit Audio

Produktinformationen "W2024 Splash Iceblue"
Wasserfest bis 3m // Bis zu 16MP Auflösung // 6,1cm (2,4") Display // 8x Digital-Zoom // 5MP Sensor
Mach das Wasser zu deinem schönsten Element!
Wer gerne im Pool chillt, auf Wellen reitet und im Meer nach Schätzen taucht, braucht eine Digitalkamera, mit der man die schönsten Momente im, auf und unter dem Wasser festhalten kann!
Am besten geht das mit der W2024 "Splash".
Die digitale Unterwasserkamera ist bis zu 3 Meter tief wasserdicht, geht dank mitgelieferter Hand-Schlaufe nicht verloren und sorgt durch die Anti-Shaking-Funktion
auch in unruhigen Gewässern für gestochen scharfe Bilder.
Außen geschützt ist die W2024 "Splash" innen mit bester Technik ausgestattet: Mit einem 8-fach digitalen Zoom und einer Auflösung von bis zu 16 Megapixeln können Ihre Bilder einfach nur gut werden. Fotografieren Sie die bunte Unterwasserwelt und vergessen Sie nicht die untergehende Sonne und Ihre Freunde beim Wellenreiten. Diese Kamera muß immer dabei sein.

Wasserfest: Bis zu 3 Meter · Sensor: 5MP CMOS · Bildauflösung: 16MP*, 14MP*, 12MP*, 10MP*, 8MP*, 7MP*, 5MP, 3MP, 2MP, VGA *interpoliert) · Videoauflösung: HD 1280x720p, 640x480p, 320x240p · Objektiv: F/2.8, f=6.8mm · Fokusbereich: 1m ~ unendlich · Belichtung: -3.0EV - +3.0EV · Bildqualität: Normal / Fein / Sehr fein · Anti-Schüttel-Funktion: Ja · Gesichtserkennung: Ja · Digitaler Zoom: 8x · Blitzlicht: Eingebaut (Aus, An, Auto, Rote-Augen-Reduktion) · Display: 2.4" (6.1cm) Farb-Display · Weißabgleich: Auto / Tageslicht / Bewölkt / Fluoreszierend / Wolfram · ISO: Auto / 100 / 200 / 400 · Externer Speicher: Kompatibel mit microSD-Karten bis max. bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang) · Dateiformate - Fotos: JPEG, Videos: AVI · Selbstauslöser: 2 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek. · Automatisches Ausschalten: 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 10 Min. · Schnittstelle: USB 2.0 Micro · Stromversorgung: 2xAAA Batterien (nicht im Lieferumfang) · Abmessungen: 92 x 64 x 29mm · Gewicht: 97g (ohne Batterien)

  • Display (Zoll): 2.4 Zoll
  • Kategorie: Digitalkamera
  • Gewicht: 97 g
  • Länge (Tiefe): 29 mm
  • Höhe: 64 mm
  • Kamera-Besonderheiten: Unterwasserkamera
  • Breite: 92 mm
  • Auflösung: 16 Megapixel
  • Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel
  • Digitalzoom: 8 x
  • Display (cm): 6.1 cm
  • Unterstützte Speicherkarten: microSD
  • Anschluss: USB 2.0 Micro
  • Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
  • Herstellerfarbe: Blau
  • Farbe: blau
  • Serie: Aquapix
  • Produkt-Art: Digitalkamera
  • Hersteller-Nr.: 10065
  • EAN: 4260041686175
  • Schalttafel-Montage

Lieferumfang: -

Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Digitalkamera
Bildauflösung
16 MP
Videoauflösung
1280 x 720 pixel
Objektiv
F/2.8, f=6.8mm
Fokusbereich
1m ~ unendlich
Belichtung
-3.0EV - +3.0EV
Bildqualität
Normal / Fein / Sehr fein
Anti-Schüttel-Funktion
ja
Gesichtserkennung
Ja
Digitaler Zoom
8x
Blitzlicht
Eingebaut (Aus, An, Auto, Rote-Augen-Reduktion)
Display
2,4 Zoll
6,1 cm
Weißabgleich
Auto / Tageslicht / Bewölkt / Fluoreszierend / Wolfram
microSD-Karten Kapazität
32 GB
ISO
Auto / 100 / 200 / 400
Dateiformate
JPEG, AVI
Selbstauslöser
2 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek.
Automatisches Ausschalten
1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 10 Min.
Anschluss
USB
Batterie
2 x AAA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 96,83*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 97,81*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 124,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.