Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Easypix W2024"Splash" Digitalkamera 16 Megapixel Ice, Blue Unterwasserkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304644-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10065
EAN/GTIN:
     4260041686175
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
Aquapix W2024"Splash" Iceblue Unterwasserkamera

3 Meter wasserdicht
5MP Sensor
16MP max. Auflösung
8x Digital-Zoom
6,1cm (2.4") Display
HD Video mit Audio

Produktinformationen "W2024 Splash Iceblue"
Wasserfest bis 3m // Bis zu 16MP Auflösung // 6,1cm (2,4") Display // 8x Digital-Zoom // 5MP Sensor

Mach das Wasser zu deinem schönsten Element!
Wer gerne im Pool chillt, auf Wellen reitet und im Meer nach Schätzen taucht, braucht eine Digitalkamera, mit der man die schönsten Momente im, auf und unter dem Wasser festhalten kann!

Am besten geht das mit der W2024 "Splash".
Die digitale Unterwasserkamera ist bis zu 3 Meter tief wasserdicht, geht dank mitgelieferter Hand-Schlaufe nicht verloren und sorgt durch die Anti-Shaking-Funktion
auch in unruhigen Gewässern für gestochen scharfe Bilder.

Außen geschützt ist die W2024 "Splash" innen mit bester Technik ausgestattet: Mit einem 8-fach digitalen Zoom und einer Auflösung von bis zu 16 Megapixeln können Ihre Bilder einfach nur gut werden. Fotografieren Sie die bunte Unterwasserwelt und vergessen Sie nicht die untergehende Sonne und Ihre Freunde beim Wellenreiten. Diese Kamera muß immer dabei sein.

Ausstattung:
Wasserfest: Bis zu 3 Meter
Sensor: 5MP CMOS
Bildauflösung: 16MP*, 14MP*, 12MP*, 10MP*, 8MP*, 7MP*, 5MP, 3MP, 2MP, VGA
(*interpoliert)
Videoauflösung: HD 1280x720p, 640x480p, 320x240p
Objektiv: F/2.8, f=6.8mm
Fokusbereich: 1m ~ unendlich
Belichtung: -3.0EV - +3.0EV
Bildqualität: Normal / Fein / Sehr fein
Anti-Schüttel-Funktion: Ja
Gesichtserkennung: Ja
Digitaler Zoom: 8x
Blitzlicht: Eingebaut (Aus, An, Auto, Rote-Augen-Reduktion)
Display: 2.4" (6.1cm) Farb-Display
Weißabgleich: Auto / Tageslicht / Bewölkt / Fluoreszierend / Wolfram
ISO: Auto / 100 / 200 / 400
Externer Speicher: Kompatibel mit microSD-Karten bis max. bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang)
Dateiformate - Fotos: JPEG, Videos: AVI
Selbstauslöser: 2 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek.
Automatisches Ausschalten: 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 10 Min.
Schnittstelle: USB 2.0 Micro
Stromversorgung: 2xAAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
Abmessungen: 92 x 64 x 29mm
Gewicht: 97g (ohne Batterien)

Technische Daten:
Anschluss: USB 2.0 Micro · Auflösung Pixel: 16 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Dig. Zoom: 8 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.4 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.1 cm · Gewicht: 97 g · Herstellerfarbe: Ice,Blue · Kamera-Besonderheiten: Unterwasserkamera · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29 mm · Serie (Digitalkameras): Aquapix · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
USB Kabel
Hand-Schlaufe
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Sicherheitshinweise / WARNUNG:

Dieses Produkt ist nur für den beschriebenen Zweck geeignet, der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

WARNUNG
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.
• Lassen Sie die Kamera nicht über einen längeren Zeitraum in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen stehen.
• Bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
• Während des Gebrauchs ist keine besondere Wartung erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer oder Hersteller, wenn Ihr Gerät einen Fehler anzeigt.
• Bitte entsorgen Sie den Abfall und die Rückstände am Ende der Lebensdauer des Produkts gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

WARNUNG
• Wenn Sie der Meinung sind, dass dieses Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht.
• Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
• Produkt enthält Kleinteile. Um Verschlucken zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass die Verwendung durch Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgt.

WARNUNG BATTERIEN
• Legen Sie die Batterien/Akkus und die Speicherkarte ein, bevor Sie die Kamera unter Wasser verwenden. Achten Sie darauf, dass alle Klappen und Abdeckungen geschlossen sind und dass kein Wasser in die Kamera eindringen kann. Schalten Sie in diesem Fall die Kamera aus und verwenden Sie sie nicht unter Wasser.
• Öffnen Sie das Batteriefach niemals unter Wasser. Wenn während des Gebrauchs Feuchtigkeit auf dem Objektiv auftritt, kann es undicht werden. Nehmen Sie die Batterien und die Speicherkarte heraus und bringen Sie die Kamera zur Reparatur zu Ihrem Händler.
• Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

WARNUNG
• Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf kein Kabel mit nassen Händen eingeführt werden. Das Batteriefach sollte nur mit sauberen, trockenen Händen geöffnet werden, um auch sicherzustellen, dass beim Einlegen, Wechseln oder Entfernen der Batterien oder der SD-Karte kein Schmutz in die Kamera gelangt.
• Um zu verhindern, dass das Produkt beschädigt wird oder die Ton- oder Bildqualität negativ beeinflusst wird, stellen Sie bitte sicher, dass ein ausreichender Abstand zu Objekten eingehalten wird, die starke Magnetfelder oder Radiowellen erzeugen, wie z.B. Elektrogeräte.
• Im unwahrscheinlichen Fall von Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Gerüchen, die vom Gerät ausgehen, trennen Sie es sofort vom Ladekabel und entfernen Sie die Batterien.

Betriebsumgebung
• Setzen Sie das Gerät keinen anormal hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
• Lagern Sie das Gerät bei Raumtemperatur an einem trockenen und staubfreien Ort und setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen oder sehr starkem direkten Sonnenlicht aus.
• Schützen Sie Ihre Kamera immer vor Stürzen, Stößen und Schlägen.

Verwendung Ihrer Kamera
Da Ihre Kamera wasserdicht ist, kann sie beim unter Wasser verwendet werden.
Um zu verhindern, dass es im Wasser versinkt oder verloren geht, können Sie
das mitgelieferte Handgelenkband an die Kamera anbringen, bevor Sie ins Wasser gehen. Um Schäden zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Kamera nicht öffnen, während sie im Wasser ist.

Nach der Verwendung in Schwimmbadwasser oder Salzwasser spülen Sie die Kamera bitte mit sauberem Leitungswasser ab und wischen Sie sie trocken, bevor Sie das Batteriefach öffnen.
Die Standardeinstellungen der Kamera sind für die meisten Umstände optimiert, so dass Sie sofort nach dem Einsetzen einer Speicherkarte und dem Einschalten der Kamera Fotos oder Videos aufnehmen können.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 92 x 64 x 29 mm
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Ice | Blue
Produktabmessung, Tiefe:
29 mm
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.4 Zoll
1c. Marke:
Easypix
Kamera-Besonderheiten:
Unterwasserkamera
Farbe:
grau | blau
Serie (Digitalkameras):
Aquapix
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Anschluss:
USB 2.0 Micro
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Megapixel
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Dicke (von Tiefe):
2,5 - 4 cm cm
Gewicht:
97 g
Dig. Zoom:
8 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera 16mp, 4260041686175, Easypix, 10065, W2024"Splash", Fotoapparat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,54*
€ 47,80*
€ 3,50*
ab € 48,49*
€ 52,39*
€ 4,00*
ab € 45,67*
€ 52,39*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,52*
€ 54,38*
€ 2,90*
ab € 51,10*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 61,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 58,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,40*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,11*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,41*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,69*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.