Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-A Stecker 1.00 m Schwarz RF-4609276


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304638-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4609276
EAN/GTIN:
     4064161153322
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-A Stecker 1.00 m Schwarz RF-4609276

Renkforce USB 2.0 Anschlusskabel [1x USB Stecker A - 1x USB Stecker C] 1.00 m schwarz 180 Grad gewinkelt

USB-C®™ U-Form
Ultraweiches Kabel
Hohe Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps Geschwindigkeit
Schnelle Aufladung bis 3 A
Wendbares USB-Kabel

Dank U-Form kann das Smartphone aufgeladen und dabei auf dem Gerät gespielt werden

Ausstattung:
Dank U-Form kann das Smartphone aufgeladen und dabei auf dem Gerät gespielt werden

Technische Daten:
AWG: 30+22 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-C® auf USB-A

Lieferumfang:
USB-A auf USB-C® Kabel, 180°, weiche Ausführung

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker C
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0 | Telefon (analog)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
30+22
Abschirmung:
Vollabschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04064161150031, 04064161153322, Renkforce, RF-4609276, 1375563
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,58*
Lager 102
155
1
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,59*
6
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 10,01*
8 Tage
155
3
€ 6,99*
ab € 9,61*
€ 13,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.