Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

B & S Technology NVR 08 DP 8-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304540-BP
Hersteller:
     B & S Technology
Herst.-Nr.:
     NVR 08 DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
8-Kanal IP-Rekorder PoE

Aufnahme bis 5 MP
H265+ Unterstützung
Plug & Play

8-Kanal IP-Rekorder mit PoE und 1 x Sata, 2 x USB 2.0.

Ausstattung:
Bewegungserkennung: 9 Kanäle, 396 Erkennungszonen
Auslöse-Ereignisse: Aufnahme, Email, FTP, Snapshot, Buzzer; Bildschirmhinweise
Digitaler Zoom
OSD: Kameraname, Zeit, Aufnahme, Bewegungserkennung Ereignisalarm
ONVIF-Unterstützung
8 PoE-Kanäle, 9 IP-Kanäle
Netzwerkprotokolle: TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 8 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Manuell,Zeitgesteuert,Bewegungserkennung,Alarm · Ausgänge (Sicherheitstechnik): VGA,HDMI · Gewicht: 2.00 kg · Produkt-Art: Netzwerk-Videorecorder · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Signal-Standard: IP · Weitere technische Daten: Anschlüsse: 1 SATA Festplattenanschluss (2.5"/3.5" SATA), bis zu 8 TB · eingebauter Speicher: ohne

Lieferumfang:
inkl. Netzteil,Maus,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 260 x 43 x 210 mm
Anzahl Kanäle:
8
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
B & S Technology
Kanäle (LOV - nur für Titel):
8-Kanal
eingebauter Speicher:
ohne
Aufzeichnungsmodus:
Manuell | Zeitgesteuert | Bewegungserkennung | Alarm
Signal-Standard:
IP
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
VGA | HDMI
Gewicht:
2.00 kg
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Weitere Suchbegriffe: B & S Technology, NVR 08 DP, DVR, Digitalrecorder, Digitalrekorder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 201,04*
Frei Haus
ab € 182,72*
€ 201,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1305
ab € 4,87*
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,76*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.