Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Unity F24B-GL 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® N4100 4 GB RAM 500 GB SSD Intel UHD Graphi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304502-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     77607
EAN/GTIN:
     4061474103051
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
CSL Unity F24B-GL All-in-One-PC

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (N4100) (4 x 2.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM
Speicher: 500 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Der All-in-One-PC CSL Unity F24B-GL / 500 GB / Win 10 Homeist die erste Wahl für alle, die einen klar strukturierten und aufgeräumten Arbeitsbereich möchten. Im eleganten UltraSlim-Design mit integriertem 23,8" Full HD IPS-Display steckt ein komplettes, absolut lautloses PC-System. Die All-In-One-Konfiguration eignet sich perfekt für den Home & Office-Bereich - ein einziges Stromkabel reicht aus, um den PC in Betrieb zu nehmen. Ihr Zubehör kann per Bluetooth® gekoppelt werden und der kabellose Netzwerk-Zugang ist dank AC WLAN schnell eingerichtet.Der Unity ist mit allen wichtigen Anschlüssen wie HDMI, LAN und USB 3.1-Ports ausgestattet, an denen Sie zusätzliche Geräteperipherie nutzen können. Das Betriebssystem Windows 10 Home installieren wir auf der 500 GB SSD für Sie vor und ein kabelloses Tastatur/Maus-Set liefern wir mit.

Ausstattung:
Kompakter, absolut lautloser All in One PC mit Desktop-Set · zum 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen · Intel QuadCore Prozessor mit 4x 2300 MHz · 500GB SSD · 4 GB RAM, AC WLAN 433MBit, Bluetooth 4.2, SD-Slot, USB 3.1 · Windows 10 Home, 64 Bit · 23,8" Full HD IPS Display

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk,Speicherkartenleser · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 542 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Prozessor: Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),HDMI®,microSD,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Bluetooth®,SATA,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten: microSDHC,microSDXC

Lieferumfang:
inkl. Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
542 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk | Speicherkartenleser
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | HDMI® | microSD | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Bluetooth® | SATA | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSDHC | microSDXC
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Prozessor:
Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
500 GB
Prozessor / Model:
N4100
Produkt-Art:
All-in-One PC
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, 4061474103051, CSL Computer, 77607, Unity F24B-GL, All-In-One
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 417,37*
€ 423,14*
Frei Haus
ab € 392,16*
€ 423,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,14*
€ 490,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,87*
€ 488,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,37*
€ 484,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,82*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,56*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,92*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,47*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,60*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 28,63*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 21,66*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,25*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,86*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,03*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 46,20*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,78*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,20*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,63*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 13,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.