Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Unity F24B-GL 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® N4100 4 GB RAM 64 GB eMMC Intel UHD Graphi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304498-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     77601
EAN/GTIN:
     4061474103037
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
CSL Unity F24B-GL All-in-One-PC

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (N4100) (4 x 2.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM
Speicher: 64 GB eMMC
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Der All-in-One-PC CSL Unity F24B-GL / Win 10 Home ist die erste Wahl für alle, die einen klar strukturierten und aufgeräumten Arbeitsbereich möchten. Im eleganten UltraSlim-Design mit integriertem 23,8" Full HD IPS-Display steckt ein komplettes, absolut lautloses PC-System. Die All-In-One-Konfiguration eignet sich perfekt für den Home & Office-Bereich - ein einziges Stromkabel reicht aus, um den PC in Betrieb zu nehmen. Ihr Zubehör kann per Bluetooth® gekoppelt werden und der kabellose Netzwerk-Zugang ist dank AC WLAN schnell eingerichtet. Der Unity ist mit allen wichtigen Anschlüssen wie HDMI, LAN und USB 3.1-Ports ausgestattet, an denen Sie zusätzliche Geräteperipherie nutzen können. Darüber hinaus kann er bequem mit einer 2,5" SATA SSD oder HDD aufgerüstet werden und liefert über zwei integrierte Lautsprecher einen klaren Stereosound. Diesen AIO-PC liefern wir Ihnen mit vorinstalliertem Windows 10 Home und einem kabellosen Tastatur/Maus-Set.

Ausstattung:
Kompakter, absolut lautloser All in One PC mit Desktop-Set · zum 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen · Intel QuadCore Prozessor mit 4x 2300 MHz, 64GB eMMC · 4 GB RAM, AC WLAN 433MBit, Bluetooth 4.2, SD-Slot, USB 3.1 · Windows 10 Home, 64 Bit, 23,8" Full HD IPS Display.

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Festplatten Kapazität (Gesamt): 64 GB · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk,Speicherkartenleser · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 542 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Prozessor: Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N4100 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),HDMI®,microSD,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Bluetooth®,SATA,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten: microSDHC,microSDXC

Lieferumfang:
inkl. Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
542 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk | Speicherkartenleser
Festplatte 1 (Titel):
64 GB eMMC
Festplatten Kapazität (Gesamt):
64 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
600
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | HDMI® | microSD | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Bluetooth® | SATA | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSDHC | microSDXC
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Prozessor:
Intel® Celeron® N4100, 4× 2400 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
Prozessor / Model:
N4100
Produkt-Art:
All-in-One PC
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, 4061474103037, CSL Computer, 77601, Unity F24B-GL, All-In-One
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 318,21*
€ 332,54*
Frei Haus
ab € 309,19*
€ 332,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,54*
€ 385,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,04*
€ 380,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,31*
€ 377,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,21*
€ 369,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,76*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,63*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,50*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,65*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 28,84*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 22,29*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,81*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,97*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,03*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,75*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,25*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,54*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 13,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.