Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Hülle BASE XX Passend für maximal: 33,8 cm (13,3") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304415-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31784
EAN/GTIN:
     7640158669709
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dicota Notebook Hülle BASE XX Passend für maximal: 33,8 cm (13,3") Schwarz

Dicota BASE XX Notebook Hülle

Hergestellt aus robustem PU Schaum
Das elastische Material legt sich passgenau um den Laptop
Hochwertiger Metall-Reißverschluss
Schützt zuverlässig vor Kratzern und kleinen Beschädigungen

Das Design ist nicht nur widerstandsfähig, sondern auch äusserst leicht. Ihr Notebook lässt sich somit flexibel transportieren, ohne viel Platz in Anspruch
zu nehmen. Weiterer Pluspunkt: Der Reissverschluss der Innenseite sind mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyurethan · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 33,8 cm (13,3") · Produktabmessung, Breite: 35 cm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.5 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 24.5 x 2.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
2.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
24.5 cm
Produktabmessung, Breite:
35 cm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
33,8 cm (13,3")
Material:
Polyurethan
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Notebook Hülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,46*
€ 7,76*
1
€ 6,78*
ab € 6,70*
€ 9,40*
1
€ 6,70*
ab € 7,20*
€ 10,05*
6
€ 6,95*
ab € 7,98*
€ 10,45*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.