Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Elevation Design 560101 Seifenspender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302801-BP
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560101
EAN/GTIN:
     7322540356007
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
TORK Elevation Design 560101 Seifenspender Weiß

Tork Seifenspender mit Armhebel für Flüssigseife und Händedesinfektionsmittel, S1, weiß 560100

Tork Spender für Flüssigseife im Elevation-Design eignen sich für Bereiche, in denen Händehygiene von entscheidender Bedeutung ist. Sie können in Kombination mit einer Reihe von Tork Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Elevation-Spender zeichnen sich durch ihr modernes und funktionales Design aus, das stets einen guten Eindruck hinterlässt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 11.20 cm · Produktabmessung, Höhe: 29.60 cm · Produktabmessung, Länge: 11.40 cm · Serie (Seifenspender): S1

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
29.60 cm
Produktabmessung, Länge:
11.40 cm
Produktabmessung, Breite:
11.20 cm
Marke:
TORK
Material:
Kunststoff
Serie (Seifenspender):
S1
Produkt-Art:
Seifenspender
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,89*
€ 60,95*
€ 4,00*
ab € 41,39*
€ 60,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,17*
€ 61,13*
5 Tage
52
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 64,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 97,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420601
ab € 6,64*
Zubehör
Tork
620501
ab € 10,20*
Zubehör
Tork
420701
ab € 7,48*
Zubehör
Tork
420401
ab € 8,47*
Zubehör
Tork
420901
ab € 11,19667*
Zubehör
Tork
420501
ab € 5,81*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,20*
Zubehör
Tork
620701
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.