Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona CS-FVM447CL FRIMTF Schnurlostelefon Akku Li-Ion 3.7 V 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302693-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     CS-FVM447CL
EAN/GTIN:
     4894128079514
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akkus für Motorola-Handys
AVM FRITZ!Fon
Beltrona CS-FVM447CL FRIMTF Schnurlostelefon Akku Li-Ion 3.7 V 700 mAh

Ersatzakku für Fritz!Fon

Kapazität 700 mAh
Hohe Energiedichte

Hochwertiger Ersatzakku für AVM FRITZ!Fon Mt-F,AVM FRITZ!Fon M2,AVM FRITZ!Fon AVM2000,AVM FRITZ!Fon AVM2446
,Motorola F3,AVM FRITZ!Fon C4,AVM FRITZ!Fon C5,AVM FRITZ!Fon MT-F 2000,AVM FRITZ!Fon MT-F 2446

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Bezeichnung des Original-Akkus: 312BAT006,BAK130506 · Kapazität (mAh, Ah): 700 mAh · Passend für Typ (Telefone): AVM FRITZ!Fon Mt-F,AVM FRITZ!Fon M2,AVM FRITZ!Fon AVM2000,AVM FRITZ!Fon AVM2446
,Motorola F3,AVM FRITZ!Fon C4,AVM FRITZ!Fon C5,AVM FRITZ!Fon MT-F 2000,AVM FRITZ!Fon MT-F 2446 · Spannung: 3.7 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
700 mAh
Passend für Typ (Telefone):
AVM FRITZ!Fon Mt-F | AVM FRITZ!Fon M2 | AVM FRITZ!Fon AVM2000 | AVM FRITZ!Fon AVM2446<br> | Motorola F3 | AVM FRITZ!Fon C4 | AVM FRITZ!Fon C5 | AVM FRITZ!Fon MT-F 2000
Typ (Hersteller-Typ):
FRIMTF
Bezeichnung des Original-Akkus:
312BAT006 | BAK130506
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.7 V
Produkt-Art:
Schnurlostelefon Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 14,79*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,80*
8 Tage
46
2
€ 6,99*
ab € 15,66*
€ 21,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.