Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus A41GART-BD002R 39.6 cm (15.6 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® N4020 8 GB 256 GB SSD Windows® 10 Pro Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302472-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0201-M05780
EAN/GTIN:
     4718017780155
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Display: 39.6 cm (15.6 Zoll) HD 1366 x 768 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (N4020) (2 x 1.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
Speicher: 256 GB SSD

Grafik:
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.1 · Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Display-Auflösungsmodus: HD · Display-Diagonale (cm): 39.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display-Format: 16:9 · Herstellerfarbe: Black · Produkt-Art: All-in-One PC · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: N4020 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,Memory Stick,Memory Stick PRO,MMC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.1
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Black
Display-Diagonale (in Zoll):
15.6 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.1 GHz / max. 2.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Asus
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Display-Auflösungsmodus:
HD
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC | Memory Stick | Memory Stick PRO | MMC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
N4020
Webcam:
Ja
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc asus, all-in-one pc 15", Asus, 90PT0201-M05780, A41GART-BD002R, All-In-One, Allinone
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 544,65*
€ 556,67*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 544,94*
€ 556,98*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 545,01*
€ 557,05*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 576,33*
€ 590,21*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 582,62*
€ 596,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,87*
€ 692,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,72*
€ 687,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,62*
€ 675,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90PT0201-M05770
ab € 444,74*
Ähnlich
Asus
90PT0201-M05750
ab € 390,28*
Ähnlich
Asus
90PT0201-M05790
ab € 515,06*
Ähnlich
Asus
90PT0201-M06570
ab € 431,08*
Ähnlich
Asus
90PT0201-M06560
ab € 367,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.