Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2302123-BP Herst.-Nr.: RF-4604246 EAN/GTIN: 4064161154152 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Stecker C - 1x DisplayPort Buchse]
USB Adapter USB-C® / DisplayPort [1x USB-C® Stecker - 1x DisplayPort Buchse] Schwarz
Ultrakompakte Ausführung Unterstützt bis zu 4K und 60 Hz Plug & Play
Dieser kompakte Adapter verwandelt Ihren USB-C® Anschluss in eine DisplayPort-Buchse.
Unterstütz bis zu 4K-Auflösung Der Adapter unterstützt bei einem angeschlossenem Endgerät Video-Auflösungen von bis zu 4k bei 60 Hz.
Ausstattung: Dieser kompakte Adapter verwandelt Ihren USB-C® Anschluss in eine DisplayPort-Buchse.
Unterstütz bis zu 4K-Auflösung Der Adapter unterstützt bei einem angeschlossenem Endgerät Video-Auflösungen von bis zu 4k bei 60 Hz.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker C · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Videoübertragung möglich: Ja
Lieferumfang: USB-C® auf Displayport-Adapter
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker C | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | DisplayPort Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Videoübertragung möglich: | Ja | Anschluss-Typ: | USB-C® | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb displayport adapter, 04064161154152, Renkforce, RF-4604246, USB-Adapter, USB Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,28* | € 15,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,36* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 5,95* | ab € 12,64* | € 17,87* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,66* | € 21,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|