Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 WiFi triple Streaming Kit Powerline WLAN Network Kit 8728 DE Powerline, WLAN 2400 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301706-BP
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8728
EAN/GTIN:
     4250059687288
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Devolo Magic 2 WiFi triple Streaming Kit Powerline WLAN Network Kit 8728 DE Powerline,WLAN 2400 MBit/s

Highspeed-Internet direkt aus der Steckdose

Multi-User-MIMO-Technologie: Versorgen Sie gleichzeitig mehrere Endgeräte mit bestmöglichem WLAN.;
Lückenloses Mesh jetzt mit Access-Point-Steering: Mehrere Magic-WiFi-Adapter bilden ein gemeinsames Mesh-WLAN-Netz für eine optimale Powerline Verbindung Ihrer Endgeräte.;
Das schnellste Internet: Über die Stromleitung – an jede Steckdose!;
Zukunftssichere G.hn-Technologie: Holen Sie sich den neuesten Gigabit-Standard ins Haus.;
Das LAN-Extra zum WLAN-Netzwerk: Schließen Sie weitere stationäre Entertainment-Geräte an insgesamt 5 zusätzlichen Gigabit-Ports an.;
Einfach, erweiterbar, sicher: Dank Plug & Play sekundenschnell zum Mesh-Netz.

Magic 2 WiFi next – Highspeed-Internet direkt aus der Steckdose
Gigabit-Internet unkompliziert in jeden Raum bringen und surfen, streamen und gamen mit Mesh-Upgrade erleben – der devolo Magic 2 WiFi next ist der Powerline-Adapter für die ganze Familie. Denn dank neuester Multi-User-MIMO-Technologie und optimierten Mesh wird zum einen sichergestellt, dass all Ihre Endgeräte Zuhause gleichzeitig mit uneingeschränkter WLAN-Kapazität versorgt werden.

Magic 2 LAN triple - Leistungsstark im Einsatz
Der Magic 2 LAN triple Adapter bietet sich optimal zur Einbindung in ein bestehendes Magic-Heimnetzwerk mit Internet über die Stromleitung an. Der leistungsstarke High-End-Adapter kommt gleich mit drei Gigabit-LAN-Ports und 2400 Mbit/s daher. So können Sie Ihre ganze Multimedia-Zentrum im Wohnzimmer oder mehrere Rechner im Home Office anschließen, ohne auf einen LAN-Switch zurückgreifen zu müssen.

Plug & Play: Einfach in der Installation
Die Inbetriebnahme geht fast von allein: einfach den Adapter einstecken und kurz warten. Er verbindet sich automatisch mit Ihrem bestehenden Powerline-Netzwerk. So holen Sie sich schnelles Powerline-Internet genau dahin, wo Sie es brauchen. Und noch „mehr“ Internet ist immer möglich: schaffen Sie dank plug & play Vernetzung mit jedem neuen Ergänzungsadapter einen weiteren, hochleistungsfähigen Access-Point.

Ausstattung:
2400 Mbit/s, 5x Gigabit LAN-Ports, Access Point

Technische Daten:
Gewicht: 1.2 kg · Integrierte Steckdose: Ja · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Landesversion (Abk): DE · Netzwerk-Anbindung: Powerline,WLAN · Powerline-Übertragungsrate: 2400 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Tiefe: 188 mm · Schnittstellen: LAN: 6 x · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 1200 MBit/s

Lieferumfang:
1x Magic 2 WiFi next, 1x Magic 2 LAN, 1x Magic 2 LAN triple, inkl. 2x Netzwerkkabel (2m), Installationsflyer, CE-Flyer, Sicherheitsflyer, Flyer Garantieverlängerung

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Hinweis:
Kompatibilität: devolo Magic Adapter sind mit allen Routern, Netzwerkgeräten, devolo Magic-Adaptern und vom HomeGrid Forum zertifizierten Produkten kompatibel. dLAN® Powerline-Adapter und andere HomePlug AV-Produkte einschließlich des devolo Outdoor WiFi Powerline-Adapters werden nicht unterstützt.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
188 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Powerline-Übertragungsrate:
2400 MBit/s
Integrierte Steckdose:
Ja
LAN-Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Landesversion (Abk):
DE
Netzwerk-Anbindung:
Powerline | WLAN
Schnittstellen: LAN:
6 x
Gewicht:
1.2 kg
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
1200 MBit/s
Produkt-Art:
Powerline WLAN Network Kit
Weitere Suchbegriffe: dlan, 04250059687288, Devolo, 8728, Magic 2 WiFi triple Streaming Kit, Powerlan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,67*
€ 240,52*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,10*
€ 240,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.