Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer XC-830 Desktop PC Intel® Pentium® Silver J5040 8 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphics 605 Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301452-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.BDSEG.00B
EAN/GTIN:
     4710886133742
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Acer XC-830 Desktop PC

Intel® Pentium® Silver J5040 (4 x 2.0 GHz / max. 3.2 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 605 Grafikkarte
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.0 · Gewicht: 7 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 605 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Tiefe: 295 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J5040 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/ac · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
295 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.0 GHz / max. 3.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
605
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/ac
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Silver
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
J5040
Gewicht:
7 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc acer, Acer, DT.BDSEG.00B, XC-830, PC, PCs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 383,63*
€ 389,33*
€ 1,00*
ab € 400,55*
€ 405,54*
€ 4,49*
ab € 400,56*
€ 405,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 400,62*
€ 405,60*
€ 3,51*
ab € 402,28*
€ 407,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,60*
€ 470,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,88*
€ 469,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,62*
€ 464,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,08*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 47,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 67,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.