Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer C27-962 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC Intel® Core™ i7 i7-1065G7 16 GB 1024 GB SSD Nvidia GeForce MX130 Windows®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301451-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.BF8EG.006
EAN/GTIN:
     4710886133735
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Acer C27-962 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC

Display: 68.6 cm (27 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ i7 (i7-1065G7) (4 x 1.3 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 1024 GB SSD

Grafik: Nvidia GeForce MX130 2 GB GDDR5-RAM
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Gewicht: 6 kg · Grafikkarten Speicher: 2 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: MX130 · Herstellerfarbe: Silber · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 615 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: i7-1065G7 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.9 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1024 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.8 mm
Produktabmessung, Breite:
615 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.3 GHz / max. 3.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1024 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Speicher:
2 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
MX130
Grafikkarten Speicher-Typ:
GDDR5-RAM
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Prozessor / Taktfrequenz:
1.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1024 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-1065G7
Webcam:
Ja
Gewicht:
6 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, komplett-pc, all-in-one pc 27 zoll, Acer, DQ.BF8EG.006, C27-962, All-In-One, Allinone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.062,48*
€ 1.066,92*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 1.090,81*
€ 1.095,30*
5 Tage
k.A.
€ 4,49*
ab € 1.118,18*
€ 1.122,72*
Frei Haus
ab € 1.122,65*
€ 1.127,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,30*
€ 1.303,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,81*
€ 1.298,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 9,18*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,08*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 30,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,55*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 16,96*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,17*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216-1
ab € 11,73*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 15,08*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 17,11*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 17,94*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,79*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.