Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer PO5-615s Gaming PC Intel® Core™ i7 i7-10700K 16 GB 1024 GB SSD Nvidia GeForce RTX 2070Super Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301440-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E1YEG.007
EAN/GTIN:
     4710886108061
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Core™ i7 i7-10700K (8 x 3.80 GHz / max. 5.1 GHz) Prozessor
1024 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX 2070Super 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Gewicht: 17 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 2070Super · Integriertes Laufwerk: DVD-Laufwerk · Leistung Netzteil: 750 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Tiefe: 443.6 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: i7-10700K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.80 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1024 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
443.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.80 GHz / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1024 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX 2070Super
Grafikkarten Speicher-Typ:
GDDR6-RAM
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.80 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1024 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-10700K
Gewicht:
17 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc acer, komplett-pc, Acer, DG.E1YEG.007, PO5-615s, PC, PC-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
€ 1.857,48*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.906,38*
Lager 102
1
Frei Haus
€ 1.927,10*
5 Tage
k.A.
€ 1,00*
€ 1.975,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.927,10*
€ 2.293,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,12*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,66*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 44,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 61,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.