Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer PO9-900 Gaming PC Intel® Core™ i9 i9-9900X X-series 16 GB 1024 GB SSD Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301437-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E15EG.00A
EAN/GTIN:
     4710886106432
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Core™ i9 i9-9900X X-series (10 x 3.50 GHz / max. 4.4 GHz) Prozessor
1024 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 11 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.0 · Gewicht: 17 kg · Grafikkarten Speicher: 11 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 2080 Ti · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Laufwerk · Leistung Netzteil: 1000 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 299 mm · Produktabmessung, Höhe: 643 mm · Produktabmessung, Tiefe: 700 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 19.25 MB · Prozessor / Model: i9-9900X X-series · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.50 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1024 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
700 mm
Produktabmessung, Höhe:
643 mm
Produktabmessung, Breite:
299 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 3.50 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1024 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Speicher:
11 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Grafikkarten-Modell:
RTX 2080 Ti
Grafikkarten Speicher-Typ:
GDDR6-RAM
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i9
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
1000 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.50 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1024 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i9-9900X X-series
Gewicht:
17 kg
Prozessor / Cache:
19.25 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc acer, Acer, DG.E15EG.00A, PO9-900, PC, PC-Systeme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 3.286,49*
€ 1,00*
€ 3.401,18*
€ 4,49*
€ 3.401,19*
Lager 102
Frei Haus
€ 3.431,84*
€ 1,00*
€ 3.462,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.431,84*
€ 3.980,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,08*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 47,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 67,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.