Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it CR-2301156 Mini PC ARM A72 (4 x 1.5 GHz) 4 GB RAM 32 GB microSD Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it CR-2301156 Mini PC ARM A72 (4 x 1.5 GHz) 4 GB RAM 32 GB microSD Linux
Artikel-Nr.:
     102-2301156-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-2301156
EAN/GTIN:
     4250236821184
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Mini PC CR-2301156

Prozessor: ARM Cortex™ A72 (4 x 1.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 32 GB microSD
Grafik: Broadcom VideoCore
Linux

Dieser Mini PC / Multimediastation basiert auf dem Raspberry Pi mit 4 GB Arbeitsspeicher.

Haben Sie nicht auch schon immer die aus allen Gehäuseseiten abgehenden Kabel bei Ihrem Pi Projekt gestört? Die Zeiten sind vorbei. Alle Anschlüsse werden zur Gehäuserückseite abgeführt.

Um den Pi auch von der Couch aus bedienen zu können, ist ein programmierbarer Infrarotempfänger integriert worden, welcher zu nahezu allen programmierbaren Fernbedienungen kompatibel ist.

Auf der mitgelieferten 32 GB Speicherkarte sind neben einer speziellem LibreElec-Variante auch Tools zur Konfiguration einer Fernbedienung und der im Gehäuse implementierten RGB-LED Beleuchtung integriert worden.

Auf der Rückseite des Gehäuses ist weiterhin ein EIN/AUS Knopf vorhanden. Natürlich ist es ebenso möglich, Ihren Pi auch mit der Fernbedienung ein und aus zu schalten.

Die Kühlung übernimmt zum Einen ein passiver Kühlkörper, welcher auf die CPU des Pi geklebt wird. Sollte der Pi länger auf Volllast laufen und der passive Kühler nicht ausreichen, kann der im Gehäuse vorhandene, aktive Lüfter zugeschaltet werden. Der Lüfter kann auch über ein Tool in der Software nach belieben eingestellt oder komplett deaktiviert werden. Er arbeitet angenehm leise und ist nur bei der maximalen Drehgeschwindigkeit zu hören (ist aber in der Regel nicht notwendig).

Die GPIO Anschlüsse werden über die Steuerungsplatine durchgeschleift und sind weiterhin nutzbar. Sie sind bei Bedarf durch eine magnetisch gehaltene Klappe auf der Oberseite des Gehäuses erreichbar.

Ausstattung:
Integrierter IR-Empfänger, steuerbar mit fast allen IR-Fernbedienungen · Steuerbare LED Beleuchtung · Ein/Aus Schalten, Zusatzfunktio-nen des Pi ansteuern · Aktive, leise Kühlung · Werkzeugloser, magnetischer Zusammenbau · Alle Anschlüsse des Pi liegen auf der Rückseite · GPIO Port über separate Klappe erreichbar

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Linux · Bluetooth Version: 5.0 · Festplatte 1 Kapazität: 32 GB · Festplatte 1 Typ: microSD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 32 GB · Gewicht: 280 g · Grafikkarten Typ: Broadcom VideoCore · Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Prozessor: ARM Cortex-A72 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: A72 · Prozessor / Serie: ARM Cortex™ · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Micro HDMI™,RJ45,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C™ · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
Pi PC, Netzteil, Lan Kabel, MSD Karte

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz | Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
32 GB microSD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
32 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
Broadcom VideoCore
Festplatte 1 Kapazität:
32 GB
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Festplatte 1 Typ:
microSD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Micro HDMI™ | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C™
Betriebssystem (nur für Titel):
Linux
Prozessor / Marke:
ARM
Prozessor / Serie:
ARM Cortex™
Betriebssystem / Version:
Linux
Prozessor:
ARM Cortex-A72
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
A72
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsysteme linux, komplett-pc, joy-it mini-pc, 4250236821184, Joy-it, CR-2301156, HTPC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 130,36*
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 130,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 9,57*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,17*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,01*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 224,70*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 31,56*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,89*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 15,07*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 16,96*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 46,98*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 17,15*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.