Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202108 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 80 dB Spannung: 3 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300527-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202108
EAN/GTIN:
     4064161148786
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo schallgeber 3v
TRU COMPONENTS TC-9202108 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 80 dB Spannung: 3 V Dauerton 1 St.

Piezo-Signalgeber EFK1203


80 dB
Dauerton
3 V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Platine · Geräusch-Entwicklung: 80 dB · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Rastermaß (Details): 7.6 mm · Resonanz-Frequenz: 2.3 kHz · Spannung: 3 V · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12 mm x 9.5 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Print
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Platine
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9202108
Geräusch-Entwicklung:
80 dB
Resonanz-Frequenz:
2.3 kHz
Rastermaß (Details):
7.6 mm
Spannung:
3 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, piezo signalgeber 80db, TRU COMPONENTS, TC-9202108, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,79*
Lager 102
2294
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 18,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.