Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2300492-BP Herst.-Nr.: RF-4600984 EAN/GTIN: 4064161149400 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker 1.00 m Schwarz RF-4600984 8K UHD USB-C®-Displaykabel
Renkforce 8K USB-C® auf Displayport-Adapterkabel, 1 m
Unterstützt bis zu 8K bei 60Hz bzw. 4K bei 120 Hz Ideal für anspruchsvolle Grafikanwendungen und Spiele Unterstützt HDR Displayport-Version 1.4 HDCP 2.2 Abwärtskompatibel mit älteren Displayport-Versionen
Technische Daten: AWG: 32/24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort
Lieferumfang: USB-C® auf Displayport Adapterkabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | DisplayPort Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf DisplayPort | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | USB-C® | DisplayPort | AWG: | 32/24 | Auflösung Video optisch: | 7680 x 4320 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-C®-Displaykabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, 04064161149400, Renkforce, RF-4600984, displayport, kabel 8k |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 19,29* | € 27,56* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,49* | € 27,58* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,11* | € 29,89* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 28,56* | € 38,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|