Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Divinol N 0 Getriebefett N 0 900 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299925-BP
Hersteller:
     Zeller + Gmelin
Herst.-Nr.:
     40554
EAN/GTIN:
     4008394511016
Suchbegriffe:
Getriebefett
Kupplungsfett
divinol getriebefett
getriebefett
Getriebefett N 0

Divinol Getriebefett N 0 wird eingesetzt in nicht öldichten, langsam laufenden, mechanischen Getrieben, z. B. in Kreiseleggen.

Technische Daten:
Füllmenge: 900 g · Gebindeart: Tube · Inhalt: 900 g · Produkt-Art: Schutzfett · Temperatur (max.): 90 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
900 g
Marke:
Divinol
Füllmenge:
900 g
Gebindeart:
Tube
Temperatur (max.):
90 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schutzfett
Weitere Suchbegriffe: Divinol, 40554, N 0, chemie, schmierfett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,77*
€ 15,04*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 15,06*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 22,12*
€ 28,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
1 Stück enthält 900 Gramm (ab € 0,0126* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.