Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4599772 USB-C® Dockingstation Passend für Marke Dockingstations: Universal M.2 SSD Steckplatz, integrierte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299886-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4599772
EAN/GTIN:
     4064161148502
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Renkforce RF-4599772 USB-C® Dockingstation Passend für Marke Dockingstations: Universal M.2 SSD Steckplatz,integrierter Kartenleser,USB-C® Power Delivery

Renkforce USB-C® Dockingstation mit Kartenleser, m.2 SSD-Steckplatz und USB Power Delivery

Gehäuse mit zusätzlich integriertem M.2 SSD-Steckplatz bis 2 TB (M.2 2280 Typ B - SATA / PCIe x2)
HDMI-Anschluss mit bis zu 4K @ 30 Hz Auflösung für hochauflösende Bildschirme oder TVs
Zwei USB-Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit bis 5 Gbps zum Anschluss weiterer USB-Geräte
Speicherkartenleser für SD- und microSD-Karten bis zu 128 GB Speicherkapazität
Unterstützt das Laden Ihres Geräts über USB Power Delivery mit bis zu 100 W Eingang (optionales USB-C® Netzteil wird benötigt)

Die Renkforce USB-C® Dockingstation mit integriertem SSD M.2-Steckplatz und Speicherkartenleser ermöglicht den Anschluss zusätzlicher USB-Geräte und eine Nutzung als externe Speicherlösung bei Einbau einer optionalen M.2 SSD (max. 2 TB). Das Gerät besitzt ein robustes und flaches Aluminium-Gehäuse. Zum Anschluss eines Bildschirms ist ein HDMI-Anschluss vorhanden, welcher eine Auflösung bis zu 4K @ 30 Hz ermöglicht. Zwei USB 3.2 Ports Typ-A ermöglichen den leichten Anschluss von zusätzlicher Peripherie. Mit den integrierten Speicherkartenlesern für microSD- und SD-Karten lassen sich gängige Speicherkarten von Kameras u.a. auslesen. Per USB Power Delivery kann über den dafür vorhandenen USB-C®-Port auch ein anschlossenes Gerät (Notebook oder Tablet) mit einer Eingangsleistung bis zu 100 W per optionalem Netzteil geladen werden.

Ausstattung:
USB-C® Schnittstelle · SD/microSD-Kartensteckplatz unterstützt eine maximale Kapazität von 128 GB.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse (Power Delivery),USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),HDMI-Buchse · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 98 g · Herstellerfarbe: Grau-Aluminium · Laptop-Dockingstation-Besonderheiten: M.2 SSD Steckplatz,integrierter Kartenleser,USB-C® Power Delivery · Passend für (Geräte): Notebook · Passend für Marke Dockingstations: Universal · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Schnittstellen: 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),1x USB-C® (Power Delivery),1x HDMI,SD-Kartenslot,M.2 2280

Lieferumfang:
USB-C® Dockingstation mit M.2 Steckplatz,USB-Kabel,Schraubendreher,Gummifüße,5x Schrauben,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Achtung: Zum Einbau in das Gehäuse eignen sich nur M.2 SSDs vom Typ B (SATA 6 Gbps- oder PCIe x2-Schnittstelle). Die maximale Speicherkapazität beträgt 2 TB. Bitte prüfen Sie daher vor einem möglichen Kauf einer SSD den M.2 Typ.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 127 x 12 x 57 mm
Herstellerfarbe:
Grau-Aluminium
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse (Power Delivery) | USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) | HDMI-Buchse
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen:
2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 1x USB-C® (Power Delivery) | 1x HDMI | SD-Kartenslot | M.2 2280
Passend für Marke Dockingstations:
Universal
Passend für (Geräte):
Notebook
Laptop-Dockingstation-Besonderheiten:
M.2 SSD Steckplatz | integrierter Kartenleser | USB-C® Power Delivery
Gewicht:
98 g
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, speicherkartenleser usb, dockingstation für tablet, 04064161148502, Renkforce, RF-4599772, RF-PCR-550, Multiport
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,49*
€ 71,34*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 71,35*
€ 5,95*
ab € 61,73*
€ 78,85*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 71,86*
€ 91,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12422630
€ 44,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12422625
€ 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.