Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech eSwatter BT-2299834 Stromgitter Fliegenklatsche (L x B x H) 460 x 180 x 32 mm Schwarz/Orange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299834-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2299834
EAN/GTIN:
     4064161148373
Suchbegriffe:
Fliegenklatsche
Basetech eSwatter BT-2299834 Stromgitter Fliegenklatsche (L x B x H) 460 x 180 x 32 mm Schwarz/Orange 1 St.

Basetech Elektrische Fliegenklatsche eSwatter

Schonende und schnelle Bekämpfung
Keine unansehnlichen Flecken mehr
Inkl. Schutzgitter

Mit der elektrischen Fliegenklatsche können Sie lästige Fliegen, Stechmücken usw. auf schonende Art bekämpfen. Keine unansehnlichen Flecken an Möbeln oder Wänden mehr. Die Fliegenklatsche arbeitet mit einer für den Menschen ungefährlichen Stromstärke, die ausreicht, um Fliegen und Mücken sofort verenden zu lassen. Die einen Tennisschläger ähnelnde Klatsche hat über dem eigentlichen Stromgitter noch zusätzlich ein Schutzgitter, das den Anwender vor direkten Kontakt schützt. Sie können entweder wie bisher die Mücken usw. auf einer Fläche sitzend fangen oder auch durch gezielte Schläge in der Luft abfangen.

Ausstattung:
Stromsparender Tast-Schalter · Liegt sehr gut in der Hand, dank ovalen Griffs · Stabile Bauweise · Mit Schutzgitter · Aufhängeöse · LED-Anzeige

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Moskito,Motte,Mücke,Schnake,Wespe · Funktionsart: Stromgitter · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Gewicht: 155 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Orange · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Fliegenklatsche · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 180 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Orange
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Basetech
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Moskito | Motte | Mücke | Schnake | Wespe
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Stromgitter
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Gewicht:
155 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fliegenklatsche
Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-2299834, eSwatter, Elektrische Fliegenklatsche, Elektronischer Insektenfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 6,34*
Lager 102
1431
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 6,35*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 15,24*
€ 3,50*
ab € 20,72*
€ 29,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.