Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Schwarz-Rot Extrem robuste Geflechtschirmung T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299830-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6899490
EAN/GTIN:
     4064161148335
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
TOOLCRAFT USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Schwarz-Rot Extrem robuste Geflechtschirmung TO-6899490

Toolcraft USB 2.0 Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Lightning] 1.00 m Schwarz-rot reißfest, extrem robust, reflektierend

Unverwüstlicher Aufbau dank extrem starkem Innengeflecht
Besonders robust und stark belastbares Kabel - 35000-fachen Biegeversuch bestanden
MFi-lizenziert
Maximaler Ladestrom 2.4 A
Übertragungsgeschwindigkeit bis 480 Mbps

Technische Daten:
AWG: 20+28 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz-Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: Extrem robuste Geflechtschirmung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 12 W @ 5 V / 2.4 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning

Lieferumfang:
USB A auf Lightning-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz-Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Extrem robuste Geflechtschirmung
Maximale Leistung:
12 W @ 5 V / 2.4 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
20+28
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04064161148335, TOOLCRAFT, TO-6899490, usb host kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.