Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-A Buchse 20.00 m Schwarz Aktiv mit Signalve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299175-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4598350
EAN/GTIN:
     4064161150093
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Buchse 20.00 m Schwarz Aktiv mit Signalverstärkung RF-4598350

Renkforce USB 3.0 Verlängerungskabel [1x USB 3.0 Stecker A - 1x USB 3.0 Buchse A], 20.00 m, Schwarz

USB 3.0 Übertragungsgeschwindigkeit bis 5 Gbps
Energieversorgung über den USB-Bus, für Datenübertragung kein externes Netzteil erforderlich
Optionales USB/DC-Kabel ansteckbar für USB-Geräte, die höhere Leistung benötigen, z.B. externe Festplatten
Abwärtskompatibel zu älteren USB-Versionen

Technische Daten:
AWG: 22/25/28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: Aktiv mit Signalverstärkung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Lieferumfang:
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel 20m

Hinweis:
Wenn die Leistung nicht ausreicht, um Ihr USB-Gerät mit dem Verlängerungskabel zu nutzen, können Sie mit einem als optionales Zubehör verfügbaren USB-auf-DC-3,5 mm-Ladekabels die nötige zusätzliche Leistung zur Verfügung stellen.
Eingangsspannung: 5 V 900 mA
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
Aktiv mit Signalverstärkung
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
AWG:
22/25/28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04064161150093, Renkforce, RF-4598350, 2332610, DA-73107
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,01*
€ 70,62*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 54,22*
€ 70,63*
€ 5,95*
ab € 59,78*
€ 76,82*
9 Tage
101
€ 6,99*
ab € 77,77*
€ 99,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4079667
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.