Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2299173-MU Herst.-Nr.: RF-4598346 EAN/GTIN: 4064161150079 |
| |
|
|  |  |
 | Wenn die Leistung nicht ausreicht, um Ihr USB-Gerät mit dem Verlängerungskabel zu nutzen, können Sie mit einem als optionales Zubehör verfügbaren USB-auf-DC-3,5 mm-Ladekabels die nötige zusätzliche Leistung zur Verfügung stellen. Eingangsspannung: 5 V 900 mA Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s |  | USB-Stromversorgung bis zu | 4.5 W | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |  | Outputstrom (max.) | 0.9 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 10 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,22* | € 45,97* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,87* | € 45,98* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 38,21* | € 50,99* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 56,66* | € 73,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|