Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-A Buchse 10.00 m Schwarz RF-4598346


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299173-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4598346
EAN/GTIN:
     4064161150079
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Buchse 10.00 m Schwarz RF-4598346

Renkforce USB 3.0 Verlängerungskabel [1x USB 3.0 Stecker A - 1x USB 3.0 Buchse A], 10.00 m, Schwarz

USB 3.0 Übertragungsgeschwindigkeit bis 5 Gbps
Energieversorgung über den USB-Bus, für Datenübertragung kein externes Netzteil erforderlich
Optionales USB/DC-Kabel ansteckbar für USB-Geräte, die höhere Leistung benötigen, z.B. externe Festplatten
Abwärtskompatibel zu älteren USB-Versionen

Technische Daten:
AWG: 22/25/28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Lieferumfang:
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel 10m

Hinweis:
Wenn die Leistung nicht ausreicht, um Ihr USB-Gerät mit dem Verlängerungskabel zu nutzen, können Sie mit einem als optionales Zubehör verfügbaren USB-auf-DC-3,5 mm-Ladekabels die nötige zusätzliche Leistung zur Verfügung stellen.
Eingangsspannung: 5 V 900 mA
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
AWG:
22/25/28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel 10m, 04064161150079, Renkforce, RF-4598346, 2332612, DA-73105
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 38,73*
€ 53,15*
Lager 102
187
1
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 53,16*
1
€ 6,95*
ab € 42,51*
€ 56,28*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 73,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4079667
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.