|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2299171-BP Herst.-Nr.: RF-4598342 EAN/GTIN: 4064161150055 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz RF-4598342
Renkforce USB 2.0 Anschlusskabel,180 Grad gewinkelt
USB-A auf Micro-B Kabel Dank U-Form kann das Smartphone aufgeladen und dabei auf dem Gerät gespielt werden Vergoldete Stecker und Kontakte Soft Ummantelung 180 Grad gewinkelt Hohe Datenübertragung
Technische Daten: AWG: 23+30 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 12 W @ 5 V / 2.4 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B
Lieferumfang: USB-A auf Micro-B Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker Micro-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Telefon (analog) | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | Maximale Leistung: | 12 W @ 5 V / 2.4 A | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 23+30 | Abschirmung: | Vollabschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04064161150055, Renkforce, RF-4598342, 1007870, 83382 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,00* | € 10,73* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,25* | € 10,75* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,26* | € 12,45* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 12,30* | € 17,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|