Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Carbon-Prepregplatte 340 mm 150 mm 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-229916-BP
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138385359
Suchbegriffe:
Carbon-Platten
Carbonplatte
Kohlenstoffplatte
Carbon-Prepregplatte

Diese Kohlefaser-Prepregplatten zeichnen sich vor allem durch Ihre Festigkeit und Steifigkeit aus. Auch Temperaturen von bis zu 115 °C können diesen Platten nichts anhaben.

Ausstattung: Aus HT-Prepegs (werkseitig vorimprägnierte Gewebe) hergestellt.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 340 mm x 150 mm · Inhalt: 1 St. · Material: Kohlefaser (Carbon) · Stärke: 1.5 mm

Hinweis: Die Dicken 1mm, 1,5mm, 2mm sind bidirektional aufgebaut (Faserlage 0°/90°), die Dicken 2,5mm und 3mm sind quasiisotrop aufgebaut (Faserlage 0°/90°/+/-45°).
Weitere Suchbegriffe: Carbotec, Kohlefaser, GFK, Carbon, Carbon platte, Kohlefaser platte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,77*
€ 28,46*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,12*
€ 28,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 092
ab € 133,51*
Sonstiges
Cooper
WEZSNIPEU
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG