Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Glasfaser / DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 15.00 m Schwarz UHD 8K @ 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299009-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4598018
EAN/GTIN:
     4064161149080
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 15m
displayport kabel
Renkforce Glasfaser / DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 15.00 m Schwarz UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz RF-4598018 DisplayPort-Kabel

Renkforce DisplayPort Anschlusskabel 15.00 m vergoldete Steckkontakte Schwarz [1x DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort S

Hochwertig verarbeitetes Lichtleitermaterial zur optischen Signalübertragung ohne Qualitätsverluste
Unterstützt bis 8K 60 Hz, 4K 120 Hz
Unterstützt 3D/HDCP2.2/DPCP1.0/EDID/HDR10/DSC1.2/Dolby MAT/DTS HD
Vergoldete Kontakte
Zur Anschlusssicherung sind die Steckerbinder mit Rastungen ausgestattet

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Glasfaser,DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.4 · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Lieferumfang:
Aktives 8K Displayport Lichtleiterkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
Glasfaser | DisplayPort
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04064161149080, Renkforce, RF-4598018, displayport, kabel 8k
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,35*
€ 97,06*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 75,12*
€ 97,07*
€ 5,95*
ab € 80,11*
€ 102,75*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 108,18*
€ 136,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.