Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Glasfaser / DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 50.00 m Schwarz UHD 8K @ 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299006-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4598012
EAN/GTIN:
     4064161149059
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Renkforce Glasfaser / DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 50.00 m Schwarz UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz RF-4598012 DisplayPort-Kabel

Renkforce DisplayPort Anschlusskabel 50.00 m vergoldete Steckkontakte Schwarz [1x DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort S

Hochwertig verarbeitetes Lichtleitermaterial zur optischen Signalübertragung ohne Qualitätsverluste
Unterstützt bis 8K 60 Hz, 4K 120 Hz
Unterstützt 3D/HDCP2.2/DPCP1.0/EDID/HDR10/DSC1.2/Dolby MAT/DTS HD
Vergoldete Kontakte
Zur Anschlusssicherung sind die Steckerbinder mit Rastungen ausgestattet

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Glasfaser,DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.4 · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 50.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Lieferumfang:
Aktives 8K Displayport Lichtleiterkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
50.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
Glasfaser | DisplayPort
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04064161149059, Renkforce, RF-4598012, displayport, kabel 8k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.