Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-71547 USB-C® (USB 3.2 Gen 2) M.2 PCIe NVMe, M.2 SATA Festplatten-Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298965-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71547
EAN/GTIN:
     4016032490388
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Festplatte
USB Festplatten
Digitus DA-71547 USB-C® (USB 3.2 Gen 2) M.2 PCIe NVMe,M.2 SATA Festplatten-Dockingstation

Digitus DA-71547 NVMe/SATA Docking Station USB3.2 Gen2 Typ C NVMe und SATA SSD docking

Verwalten Sie M.2 NVMe und M.2 SATA SSDs über einen USB-C™ Anschluss
Unterstützt SATA M.2. B+M Key SSD und NVMe M Key SSD
Unterstützte Formate: 2242, 2260, 2280 & 22110
Unterstützt NVMe & SATA SSDs bis zu 4 TB Kapazität
Hohe Datentransfer-Rate von bis zu 10 Gbps (U.A.S.P + T.R.I.M Unterstützung)
USB-C™ Anschluss: USB 3.2 Gen2
Ideale Speichererweiterung für Notebooks, PC, Spielekonsolen, TV-Geräte, NAS oder Router (USB-C™)
Plug and Play, keine Treiber erforderlich

Die SSD Docking Station von DIGITUS® kann M.2 SSDs in NVMe- oder SATA-Technologie mit bis zu 4 TB aufnehmen. Unterstützt werden NVMe SSDs mit B+M Key & M-Key sowie SATA SSDs mit B+M-Key, jeweils in den Formaten 2242, 2260, 2280 & 22110. Erweitern Sie auf einfache Weise die Speicherkapazität zahlreicher USB-C™ Geräte wie PC, Notebook, TV-Geräte, Spielekonsolen oder Router.

Ausstattung:
1 x M.2 Schacht für NVMe / SATA SSDs (B+M-Key / M-Key)

Technische Daten:
Anschluss (Computer): USB-C® (USB 3.2 Gen 2) · Anschluss (Festplatte): M.2 PCIe NVMe,M.2 SATA · Anzahl Festplatten (max.): 1 x · Gewicht: 40 g · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Unterstützte Speicherkapazität: 4 TB · Weitere technische Daten: Unterstützte Formate: 2242, 2260, 2280 & 22110
USB-C™ Anschlüsse: 1 x Daten USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x Stromversorgung USB-C™ Buchse
Abwärtskompatibel zu USB 3.0 / USB 2.0
Maximale Transferrate USB-C™: 10 GB/s
Unterstützt U.A.S.P und T.R.I.M.
Unterstützt Hot Swap (Einstecken und Auswerfen während des Betriebs)
LED-Indikatoren für Festplattentransfer (blau) & Power (blau)
Anwendungsgebiete: PC, Notebook, TV, Router oder Spielekonsolen (mit USB-C™ Anschluss)
Speicherformate: NTFS, FAT, FAT32
Länge des Anschlusskabels: 18 cm
Gehäuse: Aluminium + ABS
Farbe: Schwarz
Betriebstemperatur: -40°C ~ 80°C

Systemvoraussetzungen:
Windows 11/10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 oder höher

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.45 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Anzahl Festplatten (max.):
1 x
Anschluss (Computer):
USB-C® (USB 3.2 Gen 2)
Anschluss (Festplatte):
M.2 PCIe NVMe | M.2 SATA
Unterstützte Speicherkapazität:
4 TB
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Festplatten-Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, dockingstation laptop, docking station, Digitus, DA-71547, hdd docking station, Festplatten docking
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 18,24*
€ 24,49*
1
€ 4,50*
ab € 18,64*
€ 24,97*
1
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 25,25*
1
€ 4,00*
ab € 18,94*
€ 25,48*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.