|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2298438-BP Herst.-Nr.: RF-4596876 EAN/GTIN: 4064161149011 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 20.00 m Schwarz RF-4596876 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel
Renkforce DisplayPort / HDMI Anschlusskabel 20 m mit Ferritkern
Unterstützt bis zu 1080 60Hz Doppelt geschirmte und verdrillte Andern Vergoldete Kontakt und Kontaktgehäuse
DisplayPort / HDMI Anschlusskabel 20 m mit Ferritkern.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 20.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A
Lieferumfang: Displayport auf HDMI-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 20.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf HDMI-A | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | HDMI | AWG: | 28 | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,33* | € 45,12* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,04* | € 45,13* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 36,59* | € 49,25* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 47,89* | € 63,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|