Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDT Modellbau-Ladegerät 30.0 A LiFePO, LiPo, LiHV, NiMH Schnellladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298219-BP
Hersteller:
     ISDT
Herst.-Nr.:
     Q8 Max
EAN/GTIN:
     4064161109183
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
ISDT Modellbau-Ladegerät 30.0 A LiFePO,LiPo,LiHV,NiMH Schnellladefunktion

ISDT Modellbau-Ladegerät Q8 Max

Schnelles Aufladen
Ausgestattet mit 5V/2A-USB-Ausgang für mobiles Laden
scOS 2.0 optimiert und verbessert die Systemstabilität

Kompakt in der Größe, stark in der Leistung
Modellbaufans aufgepasst: Das ISDT Modellbau-Ladegerät 30.0 A im praktsichen Taschenformat eignet sich mit seinen leistungsstarken 1000 Watt perfekt für den Ladevorgang unterschiedlicher Batteriearten, wie z.B. LiFe, Lion und LiPo. Das Beste an diesem Gerät: Es ist mit einer Schnellladefunktion ausgestattet, damit Batterien noch schneller wieder einsatzbereit sind. Außerdem verfügt es über einen kleinen Bildschirm, der sich ganz einfach über das darunter liegende Bedienfeld steuern lässt. Die Bildschirmhelligkeit passt sich dank Darkmode-Funktion der Umgebung an und dunkelt bei Bedarf automatisch ab. Und sollte das Ladegerät auf kritischer Höchstleistung laufen, wirkt ein integriertes hocheffizientes Wärmeableitungssystem und eine intelligente Kühlluftführung einer Überhitzung entgegen. Durch den Anschluss über microUSB an den PC können außerdem die neuesten Firmware-Aktualisierungen für das Ladegerät heruntergeladen werden: Somit verfügt das Ladegerät stets über die neuesten Updates und optimale Leistung.

Ausstattung:
1000W Q8 Max-Ladegerät
fortschrittliche Kühlluftführung für schnellen Ladevorgang
5V/2A-USB-Ausgangsanschluss für das Laden mobiler Geräte
integrierte Darkmode-Funktion
microUSB-Anschluss für Firmware-Updates
Ladefunktion für LiFe, Lion, LiPo 1-8S, LiHv 1-7S, Pb 1-12S, NiMh/Cd 1-16S

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 10 - 34 V/DC · Entlade-Strom: 0.2 - 3 A · Entladeleistung max.: 30 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 8 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 16 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Gewicht: 288 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Schnellladefunktion · Ladeleistung max.: 1000 W · Ladestrom (max.): 30.0 A · Passender Akku: LiFePO,LiPo,LiHV,NiMH · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Stecksystem: XT60H · geeignet für Batterie-Zellen: 2 - 8

Lieferumfang:
1 x Ladegerät
1 x Handbuch
1 x Aufkleber

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 95 x 45 mm
Ladeleistung max.:
1000 W
Stecksystem:
XT60H
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Passender Akku:
LiFePO | LiPo | LiHV | NiMH
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
8
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
16
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Ladegeräte-Besonderheiten:
Schnellladefunktion
geeignet für Batterie-Zellen:
2 - 8
Herst.-Teilenr.:
Q8 Max
Ladestrom (max.):
30.0 A
Betriebsspannung (LOV):
10 - 34 V/DC
Entlade-Strom:
0.2 - 3 A
Entladeleistung max.:
30 W
Gewicht:
288 g
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 108,85*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 108,86*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 148,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.