Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2296580-MU Herst.-Nr.: 21810005 EAN/GTIN: 04043921661154 |
| |
|
|  |  |
 | HDMI-Endgeräte-Anschlusskabel, (Stecker/Stecker), 5 m, schwarz, - Brandverhalten: UL 94 VW-1, - anschlussfertig, - geschirmt, vergoldete Kontakte, - hochflexibles Mantelmaterial, schwarz, - Kabeldurchmesser 8 mm, - Biegeradius: 90°, - HDMI-High Speed mit Ethernet-Kabelstandard, - HDMI-Standard: 2.0, - Datenrate bis zu 18 Gbit/s, - Video: 4K / 60 Hz, Bildformat 21:9 (2,0 - 7,5 m), - Video: 4K / 30 Hz, Bildformat 21:9 (10 m), - Audio: 32 Kanäle, 1536 kHz, - Betriebstemperatur: 0° C bis 60° C Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | HDMI-Kabel |  | Länge | 5 m |  | Kabelmantel | PVC |  | Steckerbeschichtung | Gold |  | Anschlusstyp | HDMI Typ A |  | Polzahl | 19 polig |  | Steckertyp | männlich zu männlich |  | Eigenschaften | High Speed HDMI, 4K-Unterstützung |  | Farbe | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 7,81* | € 10,69* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 7,88* | € 10,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 7,94* | € 10,87* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,99* | € 10,94* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,03* | € 16,57* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|