Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2296580-BP Herst.-Nr.: 21810005 EAN/GTIN: 4043921661154 |
| |
|
|  |  |
 | Rutenbeck HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 5.00 m 21810005 HDMI-Kabel
Rutenbeck Anschlusskabel sw AKE HDMI 5m
HDMI-Endgeräte-Anschlusskabel, 5 m, anschlussfertig, schwarz, 7,5 mm Ø; 300 g
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Kabel-Version: | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04043921661154, Rutenbeck, 21810005, AKE HDMI 5m, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 7,91* | € 11,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 7,94* | € 11,25* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,99* | € 11,32* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 8,57* | € 12,30* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,57* | € 20,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|